FACOM OPEN PIJPSLEUTELS OGV GESMEED 75.J12PB (SET=12ST)
75 - Sets steeks metrische en inch pijpsleutels
Zie technische informatieReferenties
Facom:75.J12PB
Rubix:A0068815
EAN:3148515895418

Productdetails : FACOM OPEN PIJPSLEUTELS OGV GESMEED 75.J12PB (SET=12ST)
De set van 12 gesmede pijpsleutels 6-kant x 6-kant van Facom is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende professionals op het gebied van prestaties, veelzijdigheid en toegankelijkheid. Elke sleutel biedt een oplossing die geschikt is voor uiteenlopende werkomgevingen.
Kenmerken:
Deze serie onderscheidt zich door een korte kop, ideaal voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones, en een lange kop, die krachtig losdraaien mogelijk maakt. De zijopening in de korte kop vergemakkelijkt het doorvoeren van draadeinden en biedt zo een grote vrijheid in gebruik. Dankzij de gesmede constructie wordt een optimale mechanische weerstand gegarandeerd. Deze sleutels zorgen voor een uitstekende krachtoverdracht zonder in te boeten aan gebruikscomfort. Het 6-puntsprofiel van de dop zorgt voor een perfecte grip op moeren en bouten en vermindert het risico op beschadiging van de bevestigingen.
Specificaties:
• Producttype: pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant metrisch
• Doppenprofiel: 6-punts
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed staal
• Ontwerp: korte kop met zijopening en lange kop voor optimale hefboomwerking
• Afwerking: verchroomd voor bescherming tegen corrosie
Normen:
• ISO 2236: definieert de afmetingen en specificaties van pijpsleutels om uitwisselbaarheid en compatibiliteit met standaardmoeren en -bouten te garanderen.
• ISO 691: specificeert de afmetingen, het ontwerp en de prestaties van verwisselbare handgereedschappen voor bevestiging, om hun kwaliteit en veiligheid in gebruik te waarborgen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
Deze serie onderscheidt zich door een korte kop, ideaal voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones, en een lange kop, die krachtig losdraaien mogelijk maakt. De zijopening in de korte kop vergemakkelijkt het doorvoeren van draadeinden en biedt zo een grote vrijheid in gebruik. Dankzij de gesmede constructie wordt een optimale mechanische weerstand gegarandeerd. Deze sleutels zorgen voor een uitstekende krachtoverdracht zonder in te boeten aan gebruikscomfort. Het 6-puntsprofiel van de dop zorgt voor een perfecte grip op moeren en bouten en vermindert het risico op beschadiging van de bevestigingen.
Specificaties:
• Producttype: pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant metrisch
• Doppenprofiel: 6-punts
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed staal
• Ontwerp: korte kop met zijopening en lange kop voor optimale hefboomwerking
• Afwerking: verchroomd voor bescherming tegen corrosie
Normen:
• ISO 2236: definieert de afmetingen en specificaties van pijpsleutels om uitwisselbaarheid en compatibiliteit met standaardmoeren en -bouten te garanderen.
• ISO 691: specificeert de afmetingen, het ontwerp en de prestaties van verwisselbare handgereedschappen voor bevestiging, om hun kwaliteit en veiligheid in gebruik te waarborgen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Hoog losdraaimoment, zelfs onder extreme omstandigheden
• Extra veelzijdigheid dankzij de twee koplengtes
• Betere toegankelijkheid met zijopening in de korte kop
• Brede maatvoering om alle behoeften te dekken
• Robuuste en duurzame constructie in gesmeed staal
• 6-puntsprofiel dat het risico op beschadiging van bevestigingen vermindert
• Verchroomde, corrosiebestendige afwerking
• Extra veelzijdigheid dankzij de twee koplengtes
• Betere toegankelijkheid met zijopening in de korte kop
• Brede maatvoering om alle behoeften te dekken
• Robuuste en duurzame constructie in gesmeed staal
• 6-puntsprofiel dat het risico op beschadiging van bevestigingen vermindert
• Verchroomde, corrosiebestendige afwerking
Toepassingen
Deze gesmede pijpsleutels van Facom zijn ideaal voor professionals in de industrie, het onderhoud, de bouw en de auto-industrie. Ze maken efficiënte interventies mogelijk op een grote verscheidenheid aan bevestigingen. Dankzij het ontwerp kunnen ze zowel in krappe ruimtes worden gebruikt als bij toepassingen die een hoog aandraaimoment vereisen. Ze zijn bijzonder geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, bouwplaatsen, mechanische werkzaamheden en specifieke toepassingen waar robuustheid en precisie essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 12 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,35 excl. BTW
/ set
€ 168,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen