FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B2 750MM

990.B - Boutenscharen met buisvormige armen voor axiale snede

Zie technische informatie

Referenties

Facom:990.B2
Rubix:10109822
EAN:3148517494688
FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B2 750MM

Technische samenvatting

Snijcapaciteit13 mm
Lengte750 mm
Materiaalgesmeed staal
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B2 750MM


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600

Sterke punten

• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4223 g
Afmeting verpakking (D x B x H)820x175x50 mm
Gewicht verpakking4229 g
Snijcapaciteit13 mm
Lengte750 mm
Materiaalgesmeed staal
Gewicht4223 g
Handvatergonomisch handvat
€ 69,00 excl. BTW
/ stuk
€ 83,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden