FACOM BOUTENSCHAAR 1 AXIAAL 990.BF1 600MM

990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:990.BF1
Rubix:10560442
EAN:3148518274388
FACOM BOUTENSCHAAR 1 AXIAAL 990.BF1 600MM

Technische samenvatting

Snijcapaciteit10 mm
Lengte600 mm
Materiaalgesmeed staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR 1 AXIAAL 990.BF1 600MM


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600

Sterke punten

• Gesmede armen = minder buiging tijdens het knippen.• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3106 g
Afmeting verpakking (D x B x H)655x185x50 mm
Gewicht verpakking3117 g
Snijcapaciteit10 mm
Lengte600 mm
Materiaalgesmeed staal
Gewicht2800 g
Handvatergonomische greep
€ 60,51 excl. BTW
/ stuk
€ 73,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden