FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.JE8 (SET=8ST)
99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:99C.JE8
Rubix:10109802
EAN:3148517007871

Productdetails : FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.JE8 (SET=8ST)
99C - Cardan ”T” socket wrench sets with metric sliding handle
- Presentation: in box or on panel.
- Presentation: in box or on panel.
A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17Bevat: Doos[kg]: 2,840
Sterke punten
• Uitvoering: in doos of op paneel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3139 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 480x105x105 mm |
| Gewicht verpakking | 3139 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,11 excl. BTW
/ set
€ 370,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen