SMC REEDSCHAKELAAR D-A80L

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A80L
Rubix:05268042
EAN:3618035638265
SMC REEDSCHAKELAAR D-A80L

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.100 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A80L


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/48V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: A80 (DC Volt <48, AC Volt <100)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.100 V
Spanning100 V
Kabellengte3 m
Maximumtemperatuur60 °C
LED-indicatornee
Werkspanning100 V
Land van oorsprongJP
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen