Referenties
SMC:D-A93SAPC
Rubix:05290252
Fabrikant:D-A93SAPC
EAN:3618035638050

Technische samenvatting
| Type | automatische bladveerschakelaar |
|---|---|
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDCONTACT MET STEKKER D-A93 SAPC
Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rotary Actuator Mount: None
Band Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Tie-rod Mount: None
Rail Mount: None
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rotary Actuator Mount: None
Band Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Tie-rod Mount: None
Rail Mount: None
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x25x4 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | automatische bladveerschakelaar |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Spanning | 24 V |
| Kabellengte | 3 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,42 excl. BTW
/ stuk
€ 35,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden