FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P8-2-PI 197220

Aansluitplaat MHP1-P

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHP1-P8-2-PI
Rubix:05094322
Fabrikant:197220
EAN:4052568160302
FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P8-2-PI 197220

Technische samenvatting

Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P8-2-PI 197220


Aansluitblok MHP1-P8-2-PI met stekkersokkels, voor halfmofventielen MHP1-…PI Max. aantal ventielplaatsen=8, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80,9 g
Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 81,55 excl. BTW
/ stuk
€ 98,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen