FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR2-3-PI-PCB 197242

Aansluitplaat MHP1-PR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHP1-PR2-3-PI-PCB
Rubix:05094329
Fabrikant:197242
EAN:4052568082147
FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR2-3-PI-PCB 197242

Technische samenvatting

Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-PR2-3-PI-PCB 197242


Aansluitblok MHP1-PR2-3-PI-PCB voor printplatenmontage van halfmofventielen MHP1-…-PI Max. aantal ventielplaatsen=2, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typeverzamelrail
Uitvoeringmhp1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 31,99 excl. BTW
/ stuk
€ 38,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen