FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR 8058339
AANSLUITSTRIP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR
Rubix:05131918
Fabrikant:8058339
EAN:4052568288839

Technische samenvatting
| Type | festo aansluitstrip vabm-l1-10hws2-g18-12-gr (8058339) |
|---|---|
| Aantal poorten | 12 |
Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR 8058339
VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR aansluitstrip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo aansluitstrip vabm-l1-10hws2-g18-12-gr (8058339) |
| Aantal poorten | 12 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 330 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 1,5–7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,37 excl. BTW
/ stuk
€ 342,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen