FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR 8058340

AANSLUITSTRIP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR
Rubix:05131920
Fabrikant:8058340
EAN:4052568288846
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR 8058340

Technische samenvatting

Typefesto aansluitstrip vabm-l1-10hws2-g18-16-gr 8058340
Aantal poorten16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR 8058340


VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR aansluitstrip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto aansluitstrip vabm-l1-10hws2-g18-16-gr 8058340
Aantal poorten16
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom570 l/min
Materiaalaluminium
Drukbereik-0,9 ... 10 bar
333,45 excl. BTW
/ stuk
403,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen