BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90 06019R2100
ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER EXSR18V-90
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019R2100
Rubix:A0890902
Fabrikant:06019R2100
EAN:4053423619324







Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90 06019R2100
De EXPERT EXSR18V-90 is een krachtige accuschroefboormachine. Deze superieure allrounder met borstelloze motor levert topprestaties met een zacht koppel van 36 Nm, een hard koppel van 65 Nm en een toerental van 2.100 min-1. Deze compacte krachtpatser heeft een koplengte van 163 mm met een metalen boorhouder van 13 mm voor meer robuustheid en een fantastische koppeloverdracht. De machine is voorzien van een geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum door de motor te stoppen als de boor vastloopt. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden. De precisiekoppeling zorgt voor een ongeëvenaarde controle over de machine, stopt het doordraaien als dit nodig is, en geeft je de vrijheid om de machine aan jouw behoeften aan te passen. Deze vermindert de slijtage van de koppeling en het lawaai dat hierdoor ontstaat.
Sterke punten
•Powerful All-rounder: Strong brushless motor delivers top performance with 36/65 Nm soft/hard torque and 2,100 rpm
Compact Powerhouse: Head length of 163 mm with 13 mm metal chuck for increased robustness and great torque transfer
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Unrivalled Tool Control: Precision Clutch (on/off) stops overriding when needed and gives you the freedom to adjust the tool according to your requirements
Compact Powerhouse: Head length of 163 mm with 13 mm metal chuck for increased robustness and great torque transfer
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Unrivalled Tool Control: Precision Clutch (on/off) stops overriding when needed and gives you the freedom to adjust the tool according to your requirements
Toepassingen
Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,01 excl. BTW
/ stuk
€ 232,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden