Referenties
Facom:BAT.TESTU
Rubix:A0068090
EAN:3662424165030



Productdetails : FACOM BATTERIJTESTER MET PRINTFUNCTIE USB BAT.TESTU
Sterke punten
•2” printer met eenvoudig laadmechanisme (papierrollen in standaardformaat)
Groot 4-regelig LCD-display
Terug-functietoets
Print laatste resultaat
Compatibel met Start-Stop-voertuigen
Compatibele accu's: -FLOODED. - AGM FLAT PLATE. - AGM SPIRAL. - VRLA/GEL. - EFB
Testkabel: 80cm
6 talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)
Groot 4-regelig LCD-display
Terug-functietoets
Print laatste resultaat
Compatibel met Start-Stop-voertuigen
Compatibele accu's: -FLOODED. - AGM FLAT PLATE. - AGM SPIRAL. - VRLA/GEL. - EFB
Testkabel: 80cm
6 talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,51 excl. BTW
/ stuk
€ 541,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
