Referenties
SMC:D-B54L
Rubix:05268046
Fabrikant:D-B54L
EAN:3618035637824

Technische samenvatting
| Type | band gemonteerd |
|---|---|
| Uitvoering | doorvoertule elektrische invoer |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-B54L
Naderingschakelaar, Bandmontage, Losse draden
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: B54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: B54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Type | band gemonteerd |
| Uitvoering | doorvoertule elektrische invoer |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen