Referenties
Red Rooster:DO8012-0-038
Rubix:A0341673
Fabrikant:DO8012-0-038
EAN:8717981040551

Productdetails : ACTION SLAGDOP ADAPTER 1/2" - 3/8" DO8012-0-038
Action slagdop adapter 1/2" - 3/8" do8012-0-038
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2'' naar 3/8'' '' |
| Diameter | 26 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Gewicht | 63 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen