Referenties
Rocol:AEROSPEC 200 12.5kg
Rubix:07040394
Fabrikant:16507
EAN:5024747165070

Documenten
Productdetails : ROCOL 16507 AEROSPEC 200 VET 12.5KG
Lubricant voor extreme lage temperaturen in de luchtvaart.
AEROSPEC 200 extreem lage temperatuur luchtvaartvet is een lithiumcomplex synthetisch ester vet, ontworpen om uitstekende operationele prestaties te leveren op een breed scala aan vliegtuigonderdelen, waaronder lagers, actuatoren, tandwielen, bussen en glijoppervlakken, zelfs bij hoge belastingen.
Sterke punten
Lubricant voor extreme lage temperaturen in de luchtvaart. Temperatuurbereik -73 tot +120 °C. Uitzonderlijke stabiliteit. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water.
Toepassingen
AEROSPEC 200 extreem lage temperatuur luchtvaartvet is een lithiumcomplex synthetisch ester vet, ontworpen om uitstekende operationele prestaties te leveren op een breed scala aan vliegtuigonderdelen, waaronder lagers, actuatoren, tandwielen, bussen en glijoppervlakken, zelfs bij hoge belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| Inhoud | 12500 g |
| Kleur | geel |
| Basis | synthetisch |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | aerospec® 200 |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.270,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.746,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen