Referenties
Stanley:0-10-409
Rubix:10132372
EAN:3253560104092



Productdetails : STANLEY AFBREEKMES MPO 9 MM 0-10-409
Het Stanley Dynagrip™ MPO cuttermes combineert een roestvrijstalen behuizing met een handgreep van zacht elastomeer voor precisie en stevigheid bij professionele snijwerkzaamheden. Het wordt geleverd met een afbreekbaar mes van 9 mm met 13 segmenten en is afgestemd op de eisen van intensief gebruik in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Het MPO cuttermes van 9 mm heeft een roestvrijstalen constructie die voor een hogere mechanische weerstand zorgt en de levensduur bij professioneel gebruik verlengt. De handgreep van elastomeer is voorzien van antislipprofilering die de grip verbetert en wegglijden bij langdurige belasting beperkt. Een vergrendelingssysteem met gekarteld stelwiel zet het mes vast in de gewenste positie en zorgt voor een nauwkeurige snede, ook wanneer veel kracht wordt uitgeoefend. Het geheel wordt geleverd met een gebruiksklaar afbreekbaar mes van 9 mm met 13 segmenten.
Specificaties:
• Referentie: 0-10-409 (met individuele blisterverpakking) of 1-10-409 (zonder verpakking).
• Mesbreedte: 9 mm.
• Aantal segmenten: 13 (12+1) segmenten.
• Totale lengte: 135 mm.
• Materiaal behuizing/meshouder: roestvrij staal.
• Materiaal handgreep: zacht Dynagrip™-elastomeer.
• Kleur: zwart en geel.
• Mes meegeleverd: ja (1).
• Reservemes: 0-11-300 of 1-11-300.
Kenmerken:
Het MPO cuttermes van 9 mm heeft een roestvrijstalen constructie die voor een hogere mechanische weerstand zorgt en de levensduur bij professioneel gebruik verlengt. De handgreep van elastomeer is voorzien van antislipprofilering die de grip verbetert en wegglijden bij langdurige belasting beperkt. Een vergrendelingssysteem met gekarteld stelwiel zet het mes vast in de gewenste positie en zorgt voor een nauwkeurige snede, ook wanneer veel kracht wordt uitgeoefend. Het geheel wordt geleverd met een gebruiksklaar afbreekbaar mes van 9 mm met 13 segmenten.
Specificaties:
• Referentie: 0-10-409 (met individuele blisterverpakking) of 1-10-409 (zonder verpakking).
• Mesbreedte: 9 mm.
• Aantal segmenten: 13 (12+1) segmenten.
• Totale lengte: 135 mm.
• Materiaal behuizing/meshouder: roestvrij staal.
• Materiaal handgreep: zacht Dynagrip™-elastomeer.
• Kleur: zwart en geel.
• Mes meegeleverd: ja (1).
• Reservemes: 0-11-300 of 1-11-300.
Sterke punten
• Langere levensduur: de roestvrijstalen behuizing is bestand tegen corrosie en herhaalde schokken, waardoor het gereedschap minder vaak hoeft te worden vervangen.
• Stevige grip: de ergonomische handgreep met antislipprofilering zorgt voor een stabiele grip, ook met handschoenen of vochtige handen.
• Gecontroleerde precisie: het gekartelde stelwiel vergrendelt het mes zonder speling en beperkt wegglijden bij snijwerkzaamheden onder hoge druk.
• Direct inzetbaar: het gereedschap wordt geleverd met een afbreekbaar mes en is direct na het uitpakken klaar voor gebruik.
• Stevige grip: de ergonomische handgreep met antislipprofilering zorgt voor een stabiele grip, ook met handschoenen of vochtige handen.
• Gecontroleerde precisie: het gekartelde stelwiel vergrendelt het mes zonder speling en beperkt wegglijden bij snijwerkzaamheden onder hoge druk.
• Direct inzetbaar: het gereedschap wordt geleverd met een afbreekbaar mes en is direct na het uitpakken klaar voor gebruik.
Toepassingen
Het cuttermes is geschikt voor alle situaties waarin handmatig snijden snel, netjes en herhaalbaar moet worden uitgevoerd. In logistiek en verzending wordt het gedurende de werkdag gebruikt voor het openen van dozen, het doorsnijden van kunststoffolie en het snijden van omsnoeringsbanden of verpakkingstape. In industriële onderhoudswerkplaatsen kan het worden gebruikt voor het snijden van zachte pakkingen, isolatieplaten of beschermend schuimmateriaal rond apparatuur. Vakmensen in de bouw, zoals elektriciens, gipsplaatmonteurs en interieurtimmerlieden, gebruiken het voor het op maat snijden van afwerkingsmaterialen, licht ommantelde kabels of wandbekleding.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x165x76 mm |
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Type bladen | snijder |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Gewicht | 28 g |
| Materiaal | flexibel elastomeer |
| Aangepaste tariefcode | 82119300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen