LASTSCHEIDER VCF-1GE 32A IP65 3P RODE KNOP
Afgeschermde scheidingsschakelaars
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:VCF2GE
Rubix:3499109088
Fabrikant:VCF2GE
EAN:3389110194104

Technische samenvatting
| Type koppeling | beugelschroefklemmen |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 690 V |
Productdetails : LASTSCHEIDER VCF-1GE 32A IP65 3P RODE KNOP
Afgeschermde scheidingsschakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | beugelschroefklemmen |
| Max. schakelspanning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 32 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Lengte | 131 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 146 mm |
| Norm | IEC 60204; IEC 60947-4-1 |
| Materiaal | melamine |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,45 excl. BTW
/ stuk
€ 116,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen