SMC AIR CATCH NON CONTACT SENSOR ISA3-GFP-1N

Air Catch-sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISA3-GFP-1N
Rubix:05277464
Fabrikant:ISA3-GFP-1N
SMC AIR CATCH NON CONTACT SENSOR ISA3-GFP-1N

Technische samenvatting

Typeluchtsensor
Uitvoeringisa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AIR CATCH NON CONTACT SENSOR ISA3-GFP-1N


Digitale spelingmeter voor werkstukdetectie
Nominaal afstandsbereik: 0.01 tot 0.50 mm
Eenvoudige instelling
Modulaire constructie
Toevoerpoort beschikbaar aan beide zijden
Tot 6 stations in een manifold.
•Eenvoudige instelling
•Energiezuinig
•Verbeterde drainagebestendigheid
•Eenvoudig onderhoud

Nominaal afstandsbereik: G (0.02 tot 0.15 mm)
Leidingspecificaties: F (Voedingszijde
Uitgangsspecificaties: P (PNP, 1 uitgang)
Unitspecificatie: met eenheidsconversiefunctie
Stations: 1
Kabeloptie: N (Geen)
Beugeloptie: Geen (DIN-railmontage)
Regelunit: zonder regelunit
Nominale spanning 2-poorts magneetventiel: 24 V DC (of geen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Typeluchtsensor
Uitvoeringisa
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Spanning, max.26,4 V
Spanning24 V
Verbindingversorgungsseite: g1/8; detektionsseite: g1/8 (iso1179-1)
Spanning, min.21,6 V
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Beschermingsgraad (IP)ip67
Land van oorsprongJP
€ 179,51 excl. BTW
/ stuk
€ 217,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen