Referenties
Kärcher:2.889-356.0
Rubix:A0632932
Fabrikant:2.889-356.0
EAN:4054278957753


Technische samenvatting
| Type | karcher auto mondstuk ergonomisch dn 35, 100mm 2.889-356.0 |
|---|
Productdetails : KARCHER AUTO MONDSTUK ERGONOMISCH DN 35, 100MM 2.889-356.0
Karcher auto mondstuk ergonomisch dn 35, 100mm 2.889-356.0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | karcher auto mondstuk ergonomisch dn 35, 100mm 2.889-356.0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen