Referenties
Knipex:12 12 13
Rubix:10169107
EAN:4003773077534

Documenten
Productdetails : KNIPEX AUTOMATISCH STRIPTANG 12 12 13
speciaal voor kabels volgens de Amerikaanse specificatie (AWG) Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber. Ook uit meerdere lagen. Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast. Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard. Behuizing: staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x107x33 mm |
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Lengte | 195 mm |
| Gewicht | 450 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,76 excl. BTW
/ stuk
€ 153,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen