SPARTEX BAK AUTOMOTIVE 396X297X214 IVOOR 891888
Automotive baccalaureaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:891888
Rubix:A0283823
EAN:3660338445118

Documenten
Productdetails : SPARTEX BAK AUTOMOTIVE 396X297X214 IVOOR 891888
Het assortiment GALIA Odette kunststof bakken voldoet aan de normen en standaarden van de automobielsector, in alle formaten en hoogtes. De bakken in dit assortiment zijn zeer gestructureerd met verticale zuilen, zijn bestand tegen zeer zware stapelbelastingen en voldoen aan de VDA- en GALIA-tests.
Sterke punten
Stapelbare bak geschikt voor alle handmatige en geautomatiseerde transporten.
Toepassingen
Alle sectoren, inclusief de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 18 l |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 396 mm |
| Hoogte | 214 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
