KTR ROTEX GS 7 AL-H KLEMNAAF 2.0 6,35MM SLOT
Backlash-Free Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 7 GS AL-H 2.0 6.35H7
Rubix:01080189
Fabrikant:550077150653

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 7 AL-H KLEMNAAF 2.0 6,35MM SLOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 7 al-h klemnaaf 2.0 6,35mm slot |
| Maat | 7 |
| Naaflengte | 22 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
