Referenties
Bahco:BE5049M5
Rubix:A0767025
EAN:7314150184743

Productdetails : BAHCO BITS H10 30MM XZN M5 BE5049M5
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ stuk
€ 21,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
