Referenties
Bahco:BE5049M8
Rubix:A0767022
EAN:7314150184781
Productdetails : BAHCO BITS H10 30MM XZN M8 BE5049M8
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ stuk
€ 21,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

