Referenties
Bahco:9500SM-50
Rubix:A0767384
EAN:7314153013712

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 50MM 9500SM-50
Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket wrench insert 1 inch, 6-point, AF 50 mm
Sterke punten
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 835 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 50 mm |
| Lengte | 74 mm |
| Vierkant | 48 mm |
| Diameter (inch) | 1,97 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 880 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,98 excl. BTW
/ stuk
€ 68,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen