Referenties
Bahco:9500SM-54
Rubix:A0767292
EAN:7314153013729

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 54MM 9500SM-54
Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket wrench insert 1 inch, 6-point, AF 54 mm
Sterke punten
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1135 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 48 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 1150 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,88 excl. BTW
/ stuk
€ 78,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
