BAHCO DOP 1 6KANT 65MM 9500SM-65

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-65
Rubix:A0767381
EAN:7314153013774
BAHCO DOP 1 6KANT 65MM 9500SM-65

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant ''
Diameter65 mm
Lengte86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 65MM 9500SM-65


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket insert 1 inch, 6-point, wrench size 65 mm

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Aansluiting1 vierkant ''
Diameter65 mm
Lengte86 mm
Vierkant25,4 mm
Diameter (inch)2,56 ''
Afwerkingmat
Gewicht1625 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 93,81 excl. BTW
/ stuk
€ 113,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen