BAHCO DOP 1 6KANT 67MM 9500SM-67

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-67
Rubix:A0767290
EAN:7314153013781
BAHCO DOP 1 6KANT 67MM 9500SM-67

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant ''
Diameter67 mm
Lengte89 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 67MM 9500SM-67


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket insert 1 inch, 6-point, across flats 67 mm

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Aansluiting1 vierkant ''
Diameter67 mm
Lengte89 mm
Vierkant54 mm
Diameter (inch)2,64 ''
Afwerkingmat
Gewicht1725 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 109,43 excl. BTW
/ stuk
€ 132,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen