Referenties
Bahco:9500SM-75
Rubix:A0767296
EAN:7314153013811


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 95 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 75MM 9500SM-75
Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket wrench insert 1 inch, 6-point, WAF 75 mm
Sterke punten
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2270 g |
| Aansluiting | 1 vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Vierkant | 60 mm |
| Diameter (inch) | 2,95 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 2220 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,27 excl. BTW
/ stuk
€ 138,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen