Referenties
Bahco:9500SM-82
Rubix:A0767287
EAN:7314153013842

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 82MM 9500SM-82
Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket wrench insert 1 inch, 6-point, AF 82 mm
Sterke punten
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 82 mm |
| Lengte | 104 mm |
| Vierkant | 60 mm |
| Diameter (inch) | 3,23 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 2990 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,88 excl. BTW
/ stuk
€ 183,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen