Referenties
Bahco:SB7800DM-16
Rubix:A0767241
EAN:7314150104512

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 16MM SB SB7800DM-16
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 05.08.2026 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,66 excl. BTW
/ stuk
€ 6,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
