Referenties
Bahco:SB7800DM-25
Rubix:A0766968
EAN:7314150104604


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 (vierkante aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 42 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 25MM SB SB7800DM-25
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aansluiting | 1/2 (vierkante aansluiting) '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Vierkant | 27 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 124 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,08 excl. BTW
/ stuk
€ 9,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen