BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.5/16 SB SB7800DZ-1.5/16

BAHCO DOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:SB7800DZ-1.5/16
Rubix:A0766529
EAN:7314150240364
BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.5/16 SB SB7800DZ-1.5/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter40,2 mm
Lengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.5/16 SB SB7800DZ-1.5/16


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
SB: retail packed on a plastic info card
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Bahco SB7800DZ-1.5/16 is een 1/2" dopsleutel met 12-kant bi-hex profiel (1-5/16"). Hoog gepolijst voor soepel en duurzaam werken.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Diameter40,2 mm
Lengte48 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1,5/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht280 g
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen