Referenties
Bahco:A6800SM-13
Rubix:A0766954
EAN:7314150360178




Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 13MM A6800SM-13
Bahco A6800SM-13 is een 1/4" lange dop met 13 mm 6-kant profiel en dunwandige constructie. Geschikt voor moeren en bouten in de luchtvaartindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 15 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Gewicht | 53 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen