Referenties
Bahco:SS210-5.5
Rubix:A0415475
EAN:7314150405299



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 RVS 5.5MM SS210-5.5
Bahco SS210-5.5 is een 1/4" RVS zeskantsocket met 5,5 mm binnenzeskant en een lengte van 25 mm. Gewicht: 13 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 5,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 11 mm |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 13 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,37 excl. BTW
/ stuk
€ 19,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
