Referenties
Bahco:SS210-6
Rubix:A0415474
EAN:7314150405305



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 RVS 6MM SS210-6
BAHCO RVS zeskantsocket SS210-6 met 1/4" vierkant aandrijving en 6 mm hex profiel. Magnetisch en geschikt voor autoclave-sterilisatie tot 121°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 11 mm |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 13 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,61 excl. BTW
/ stuk
€ 21,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen