BAHCO DOP 1/4 RVS 7MM SS210-7

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SS210-7
Rubix:A0415473
EAN:7314150405312
BAHCO DOP 1/4 RVS 7MM SS210-7

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter7 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 RVS 7MM SS210-7


Bahco SS210-7 is een RVS dopsleutel met 1/4" vierkant aandrijving en 7 mm zeskantprofiel (AISI 420). Magnetisch en geschikt om te steriliseren in een autoclaaf (121°C).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' ''
Diameter7 mm
Lengte25 mm
Vierkant12 mm
Diameter (inch)0,276 ''
Afwerkinginox
Gewicht13 g
€ 19,21 excl. BTW
/ stuk
€ 23,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen