Referenties
Bahco:SS224-19
Rubix:A0765780
EAN:7314150405404



Productdetails : BAHCO DOP 3/4 RVS 19MM SS224-19
Bahco SS224-19 roestvaststalen dop met 3/4" aandrijving en 19 mm zeskantprofiel. Magnetisch, sterk corrosiebestendig en te steriliseren in een autoclaaf bij 121°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 225 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,74 excl. BTW
/ stuk
€ 83,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
