Referenties
Bahco:7400SZ-1/4
Rubix:A0766966
Fabrikant:7400SZ-1/4
EAN:7314150385959



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 1/4 7400SZ-1/4
Bahco 7400SZ-1/4 is een 3/8" dopsleutel met 6-kant profiel 1/4". Lengte 25,5 mm, vierkant 9,3 mm en 15 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 9,3 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen