BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 13/16 7805DZ-13/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7805DZ-13/16
Rubix:A0765194
Fabrikant:7805DZ-13/16
EAN:7314150357727
BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 13/16 7805DZ-13/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter28,5 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 13/16 7805DZ-13/16


Bahco 7805DZ-13/16 is een lange 1/2" dop met 12-kant (bi-hex) profiel en 13/16" sleutelmaat. Gepolijste afwerking; lengte 82,6 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/2' ''
Diameter28,5 mm
Lengte82,6 mm
Vierkant17 mm
Diameter (inch)13/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht198 g
€ 14,45 excl. BTW
/ stuk
€ 17,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen