Referenties
Bahco:7805SZ-1.3/16
Rubix:A0765189
Fabrikant:7805SZ-1.3/16
EAN:7314150357932




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 39,6 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.3/16 7805SZ-1.3/16
Langdopsleutel met 1/2" vierkant-aandrijving voor 1-3/16" AF (zeskantprofiel). Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor betere bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 39,6 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-3/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 460 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,12 excl. BTW
/ stuk
€ 25,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen