BAHCO DOP 1 12KANT 1.13/16 9500DZ-1.13/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500DZ-1.13/16
Rubix:A0765346
Fabrikant:9500DZ-1.13/16
EAN:7314150227501
BAHCO DOP 1 12KANT 1.13/16 9500DZ-1.13/16

Technische samenvatting

Aansluiting1' ''
Diameter46,04 mm
Lengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 12KANT 1.13/16 9500DZ-1.13/16


Bahco dop 9500DZ met 1" aandrijfvierkant en 12-kant bi-hex profiel voor 1-13/16" moeren/bouten. Mat afgewerkt, met borgpen en Dynamic-Drive™.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1' ''
Diameter46,04 mm
Lengte71 mm
Vierkant25,4 mm
Diameter (inch)1-13/16 ''
Afwerkingmat
Gewicht740 g
€ 38,72 excl. BTW
/ stuk
€ 46,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen