Referenties
Bahco:9500DZ-2.3/4
Rubix:A0765345
Fabrikant:9500DZ-2.3/4
EAN:7314150227600




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 inch vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 94 mm |
| Lengte | 91 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1 12KANT 2.3/4 9500DZ-2.3/4
Bahco dopsleutel 9500DZ-2.3/4 met 1" vierkant aandrijving en 2-3/4" bi-hex profiel. Matte afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor betrouwbare krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 inch vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 94 mm |
| Lengte | 91 mm |
| Vierkant | 60 mm |
| Diameter (inch) | 2-3/4 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 1970 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,49 excl. BTW
/ stuk
€ 80,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen