Referenties
Bahco:A6800SM-11
Rubix:A0766668
Fabrikant:A6800SM-11
EAN:7314150360154




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 11MM A6800SM-11
Lange 1/4" zeskant-dop met 11 mm binnenprofiel. Dunwandig, geschikt voor aerospace-toepassingen en met Dynamic-Drive™ profiel voor betere bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 13,1 mm |
| Gewicht | 42 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen