Referenties
Bahco:SBA6800DZ-9/16
Rubix:A0765199
Fabrikant:SBA6800DZ-9/16
EAN:7314150250370




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9/16 SB SBA6800DZ-9/16
Bahco lange dopsleutel met 1/4" vierkant aandrijving en 9/16" bi-hex profiel. Dunwandig voor betere toegankelijkheid, gepolijst en gemaakt voor aerospace-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 16 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 49 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen