Referenties
Bahco:SBA6800DZ-9/32
Rubix:A0764922
Fabrikant:SBA6800DZ-9/32
EAN:7314150250387



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9/32 SB SBA6800DZ-9/32
Bahco SBA6800DZ-dop met 1/4" vierkantopname en 12-kant bi-hex profiel (maat 9/32"). Dunwandig en hooggepolijst, met Dynamic-Drive™ profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 10,5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 9/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 30 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,64 excl. BTW
/ stuk
€ 21,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
