Referenties
Bahco:SBA6800DM-11
Rubix:A0765117
Fabrikant:SBA6800DM-11
EAN:7314150250189



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 11MM SB SBA6800DM-11
Diepe 1/4" dopsleutel van Bahco met 11 mm bi-hex profiel. Dunwandig en hooggepolijst voor goede toegankelijkheid, voor aerospace moeren en bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 13,1 mm |
| Diameter (inch) | 0,43 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 41 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
