Referenties
Bahco:SBA7400DZ-3/4
Rubix:A0765091
Fabrikant:SBA7400DZ-3/4
EAN:7314150242160



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 3/4 SB SBA7400DZ-3/4
Bahco dopsleutel-inzet met 3/8" aandrijving en 12-kant bi-hex profiel voor 3/4". Dunwandig voor betere toegankelijkheid en hoogglans-polijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 25,6 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
