Referenties
Bahco:SBA7400DZ-3/8
Rubix:A0765291
Fabrikant:SBA7400DZ-3/8
EAN:7314150242177



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 3/8 SB SBA7400DZ-3/8
Bahco SBA7400DZ-3/8 is een dunwandige 3/8" square drive dopsleutel-inzet met 12-kant imperial bi-hex profiel. Voor minder slijtage en krachtoverbrenging dankzij Dynamic-Drive™.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
