Referenties
Bahco:SB7800TORX-E18
Rubix:A0765168
Fabrikant:SB7800TORX-E18
EAN:7314150240159



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E18 SB SB7800TORX-E18
Bahco SB7800TORX-E18 is een 1/2" dop voor TORX® E18-bevestigingen, met een zeer gepolijste afwerking en hoogwaardig gelegeerd staal. Geribbeld voor vingerbediening, niet voor elektrische machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,15 excl. BTW
/ stuk
€ 12,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
